※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BALBIS(バルビス)
パワーフードルーブアルファ
商品レビューを投稿する
内容量
1本(420mL)
注文コード
46076256
品番
PFLA-420
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
NSF「H1」クラス認証取得
耐摩耗性能及び高潤滑性能。広い使用温度範囲。
ゴム・プラスチックへの影響少。
用途
食品機器等の摺動、回転部の潤滑、食品機器等の刃部防錆、食品等の離型
色
白濁半透明
使用温度範囲(℃)
-40~150
規格
NSF/H1
引火点(℃)
250(JIS K2265)
流動点(℃)
-42.5(JIS K2269)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.252L
粘度(mm
2
/s)
73.3
危険物の性状
非水溶性