PG-420 生分解性高性能潤滑剤パワーグリーン BALBIS(バルビス) 46076265

生分解性高性能潤滑剤パワーグリーン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード46076265品番PG-420
参考基準価格(税別)¥5,570販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ベースオイルには厳選した最高級エステル油を採用し、生分解性に優れ環境負荷を最大限に軽減してます。またダイオキシン発生の元となる塩素系極圧剤をいっさい使わず高性能を実現しています。
高性能で多機能を持つパワーグリーンを採用することによって、摩擦トルクが減りエネルギーを節減し、摩耗を制御してメンテナンスの回数を減らすとともに機械寿命を延ばします。
超微粒子PTFEと最高級エステル油を採用することにより今までにない高性能を実現。PTFEは極めて薄い油膜で金属面に保持され、特殊技術によって金属面に密着し長期にわたって剥離しません。

用途チェーン、ギア、ワイヤー、ベアリング、ボルト、精密工具、金型類等の金属製品、立体駐車場、昇降機、コンベアー、搬送機械等の輸送機器、精密工作機械、事務用機器、農業機械、船舶機械、プレス機械、印刷機械、医療機器、食品機械等の一般産業機械、産業用ロボット、半導体製造装置等の精密機器、産業車両、自動車、オートバイ、競技用自転車、ボート等成分鉱物油、防錆剤粘度VG2.8(40℃)塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246)膜厚(μm)1.5~3臭気低臭防錆可能年月(屋内)1年以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL特性潤滑毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46076265
2025-03-15
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

交換して問題無く使用出来ました。 ありがとうございました。

2021-07-17
用途: 自動車の曲圧部に使用

極圧部の潤滑性能はこれまで使用した中で抜群の性能です。

対象商品 : 46076265
2015-10-08
用途: 修理に使用

サイズが大きいため、小さいサイズを販売して欲しい。
年間の消費量が激しいため、小さいサイズがでればモノタロウから
購入したい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする