XZT52001 手抜き角底袋 イーグリップ パックタケヤマ 46087459

手抜き角底袋 イーグリップ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
白無地
材質片艶80g
寸法(mm)180×105×225
内容量1パック(50枚)注文コード46087459品番XZT52001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
1,290
材質片艶80g寸法(mm)180×105×225白無地サイズM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46087398
2024-06-26
用途: アクセサリー販売イベントの時
SokuLani製造業

持ち手にこだわりがあり、このタイプの紙袋を探していた所こちらで発見してすぐに購入しました!
スタンプをしてアレンジもしやすく大きさもちょうど良かったので本当に大満足です!
また利用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする