用途鉄線、銅線、VA線などの線材を切断したり、挟んだりすることができます。また、ボルトを挟んだり鉄板などの硬い材質を伸ばす・曲げるなどの作業もできる他、アクセサリー作りなどの細かな作業時にも役立ちます。仕様ECスタイル・プライヤ機能・簡易圧着・軽量倍力設計材質高級刃物鋼形状強力刃全長(mm)225色ブラック質量(g)337能力(圧着)1.25~3.5sq切断能力【鉄線】4.5Φ、【銅線】5.0Φ、【VA線】2.6×3芯、【ステンレス線】4.0Φ、【ピアノ線】2.5Φ、【釘】3.5Φ刃部硬度HRC62以上生産国日本