※代表画像
岩田製作所
セットベース(セリボルトタイプ) PF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法A(mm)
55
33
38
43
55
65
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46099767
品番
BPF08N55Z
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。
調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
寸法A(mm)
55
寸法B(mm)
11
寸法E(mm)
11
寸法F(mm)
22
寸法H(mm)
22
寸法L(mm)
63
寸法M(mm)
M8×P1.25
寸法P(mm)
38
寸法R1(mm)
5
寸法R2(mm)
15
材質
鉄(S25C)/黒染め
質量(g)
330
ボルト径
M8
取付ボルト
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード