曜日別特売
BLC04D12Z セットベース(押し引きタイプ) LC 岩田製作所 46099943

※代表画像

BLC04D12Z セットベース(押し引きタイプ) LC 岩田製作所 46099943
BLC04D12Z セットベース(押し引きタイプ) LC 岩田製作所 46099943
BLC04D12Z セットベース(押し引きタイプ) LC 岩田製作所 46099943

セットベース(押し引きタイプ) LC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法A(mm)12
内容量1個注文コード46099943品番BLC04D12Z
参考基準価格(税別)¥1,910販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。
調整ボルトで前後移動させ位置決めするタイプ。
ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。

材質(スラストワッシャ)含油メタル材質ベースカラー/S45C-D(黒染め)材質(本体)鉄(SS400)/黒染めボルト径M4寸法L(mm)22寸法H(mm)23寸法T(mm)12寸法A(mm)12寸法P(mm)12寸法E(mm)6寸法S(mm)13寸法B(mm)6寸法J(mm)11寸法G(mm)1.5寸法F(mm)1寸法N(mm)4.2寸法D(mm)6.8寸法Q(mm)11寸法K(mm)C3取付ボルトM3質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする