※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩田製作所
円錐プラグB(EPDM)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(50個)
1パック(50個)
1パック(25個)
1パック(10個)
1個
寸法d(Φmm)
26
27
31
33
36
23
42
全30種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
46108465
品番
HBBE320-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
耐薬品性に優れています。
シリコン製プラグに比べて安価です。
大口径部のマスキングに最適です。
穴径へ柔軟にフィットするため、中空になっています。
寸法L(mm)
25.4
寸法D(Φmm)
32
寸法d(Φmm)
26
寸法d1(Φmm)
15.5
寸法l1(mm)
19