曜日別特売
HBBE340-B 円錐プラグB(EPDM) 岩田製作所 46108483

※代表画像

HBBE340-B 円錐プラグB(EPDM) 岩田製作所 46108483
HBBE340-B 円錐プラグB(EPDM) 岩田製作所 46108483
HBBE340-B 円錐プラグB(EPDM) 岩田製作所 46108483

円錐プラグB(EPDM)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(50個)
寸法d(Φmm)27
内容量1パック(50個)注文コード46108483品番HBBE340-B
参考基準価格(税別)¥8,560販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

耐薬品性に優れています。
シリコン製プラグに比べて安価です。
大口径部のマスキングに最適です。
穴径へ柔軟にフィットするため、中空になっています。

寸法L(mm)25.4寸法D(Φmm)34寸法d(Φmm)27寸法d1(Φmm)17寸法l1(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする