曜日別特売
HBBE460-B 円錐プラグB(EPDM) 岩田製作所 46108605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

円錐プラグB(EPDM)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(25個)
寸法d(Φmm)38
内容量1パック(25個)注文コード46108605品番HBBE460-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐薬品性に優れています。
シリコン製プラグに比べて安価です。
大口径部のマスキングに最適です。
穴径へ柔軟にフィットするため、中空になっています。

寸法L(mm)25.4寸法D(Φmm)46寸法d(Φmm)38寸法d1(Φmm)30寸法l1(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする