曜日別特売
LNS-24 締め付けナット 岩田製作所 46110391

※代表画像

LNS-24 締め付けナット 岩田製作所 46110391
LNS-24 締め付けナット 岩田製作所 46110391
LNS-24 締め付けナット 岩田製作所 46110391

締め付けナット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM24
材質ステンレス
内容量1個注文コード46110391品番LNS-24
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

二面幅、肉厚が薄く、小さなスパナで回せます。

ねじの呼びM24材質ステンレス寸法M×P(mm)24×1.5寸法S2(mm)30寸法J(mm)8質量(g)約50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46110391
2022-03-03
用途: バイクのトップブリッジナット

自分のバイクのネジサイズがわかればこれで十分使えます。より小さいソケットレンチに合うので周囲との干渉の心配が減ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする