曜日別特売
MET03008-1 銘板 短冊銘板(無地) 岩田製作所 46110547

※代表画像

MET03008-1 銘板 短冊銘板(無地) 岩田製作所 46110547
MET03008-1 銘板 短冊銘板(無地) 岩田製作所 46110547

銘板 短冊銘板(無地)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)8
寸法W(mm)30
内容量1個注文コード46110547品番MET03008-1
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
寸法W(mm)30寸法H(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※無地(文字加工なし)の商品となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46110574
2023-06-22
用途: 仕様確認
サービス業

仕様確認する為サンプルとして購入しました。
イメージしていたのと同じで安心できました。

1が参考にしています
対象商品 : 46110592
2022-02-28
用途: 制御盤の名称
製造業

制御盤のスイッチの名称用に購入しました。
特に問題なく使用できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする