曜日別特売
H-16-150 D-C/D-C・S 重量用 ダイワアドテック 46113514

※三価クロメート処理品

H-16-150 D-C/D-C・S 重量用 ダイワアドテック 46113514
H-16-150 D-C/D-C・S 重量用 ダイワアドテック 46113514
H-16-150 D-C/D-C・S 重量用 ダイワアドテック 46113514

D-C/D-C・S 重量用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)M16×2.0
寸法H(mm)10
寸法L1(mm)150
材質(ボルト)SS400相当
内容量1個注文コード46113514品番H-16-150
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削加工していますので高級感があります。
受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。
ねじ軸は回転し、多少傾きます。
重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。

仕様
RoHS指令対応製品
W型調整ボルトに対応
寸法A(Φmm)60寸法B(mm)24寸法D(mm)M16×2.0寸法H(mm)10寸法I(mm)17寸法L1(mm)150寸法L2(mm)177材質(ボルト)SS400相当材質(ナット)SS400相当耐荷重(N)29420表面処理三価クロメート質量(g)505材質(受皿)SS400鍛造
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする