※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する寸法D(mm)M20×2.5
寸法L1(mm)130
材質(ボルト)SS400相当
内容量1個注文コード46113627品番H-20-130
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥1,318販売価格(税別)
受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削加工していますので高級感があります。
受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。
ねじ軸は回転し、多少傾きます。
重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。