※三価クロメート処理品
ダイワアドテック
D-C3/D-C3・S 重量用(受皿ワイドタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法D(mm)
M16×2.0
M16×2.0
M20×2.5
M24×3.0
M30×3.5
寸法H(mm)
10
10
13
15
19
寸法L1(mm)
150
100
130
150
180
200
材質
(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鍛造
(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鍛造
(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鍛造
(ボルトナット)SS400相当、(受皿)FC200鍛造
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46114117
品番
HW-16-150S
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ステンレスD-C3受皿は鍛造品です。
D-C3・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。
ねじ軸は回転し、多少傾きます。
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
24
寸法D(mm)
M16×2.0
寸法H(mm)
10
寸法I(mm)
22
寸法L1(mm)
150
寸法L2(mm)
182
材質
(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鍛造
耐荷重(N)
(M16)19613、(M20)39227、(M24)49033、(M30)68647
表面処理
パシペート
仕様
標準
質量(g)
740
タイプ
オールステンレス品