HW-30-100 D-C3/D-C3・S 重量用(受皿ワイドタイプ) ダイワアドテック 46114327

※三価クロメート処理品

HW-30-100 D-C3/D-C3・S 重量用(受皿ワイドタイプ) ダイワアドテック 46114327
HW-30-100 D-C3/D-C3・S 重量用(受皿ワイドタイプ) ダイワアドテック 46114327
HW-30-100 D-C3/D-C3・S 重量用(受皿ワイドタイプ) ダイワアドテック 46114327

D-C3/D-C3・S 重量用(受皿ワイドタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(mm)M30×3.5
寸法H(mm)19
寸法L1(mm)100
材質(ボルトナット)SS400相当、(受皿)FC200鍛造
(ボルトナット)SS400相当、(受皿)FC200鍛造
(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鍛造
内容量1個注文コード46114327品番HW-30-100
参考基準価格(税別)¥8,360販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ステンレスD-C3受皿は鍛造品です。
D-C3・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。
ねじ軸は回転し、多少傾きます。

寸法A(mm)80寸法B(mm)46寸法D(mm)M30×3.5寸法H(mm)19寸法I(mm)22寸法L1(mm)100寸法L2(mm)141材質(ボルトナット)SS400相当、(受皿)FC200鍛造耐荷重(N)(M16)19613、(M20)39227、(M24)49033、(M30)68647表面処理三価クロメート仕様標準質量(g)1430タイプ三価クロメート処理品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする