商品レビューを投稿する内容量1個材質(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鍛造寸法D(mm)M20×2.5寸法L1(mm)300注文コード46115237品番D-C-LS-20-300SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は材質・寸法D・寸法L1など36種類から選べます他の種類を見る 上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。
ねじ軸は回転し、多少傾きます。
D-C-L・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。
機械設計上、どうしても長い調整ボルトで受ける場合を想定して用意しました。
長いボルトの調整にはスラストベアリング付きW型をお奨めします。スムーズに調整が出来ます。