2627-S グリーンマスターヘザーグレー アトム 46117760

2627-S グリーンマスターヘザーグレー アトム 46117760
2627-S グリーンマスターヘザーグレー アトム 46117760
2627-S グリーンマスターヘザーグレー アトム 46117760
2627-S グリーンマスターヘザーグレー アトム 46117760
2627-S グリーンマスターヘザーグレー アトム 46117760
2627-S グリーンマスターヘザーグレー アトム 46117760

グリーンマスターヘザーグレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)23~24
内容量1足注文コード46117760品番2627-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質本体/合成ゴム75%、ナイロン15%、ポリエステル10%、靴底・補強/天然ゴム、バイアス/ポリウレタン全長(mm)440ヘザーグレーサイズS質量(g)995/足種類作業靴サイズ(cm)23~24材質(アッパー)合成ゴム75%、ナイロン15%、ポリエステル10%材質(ソール)天然ゴム機能軽量、伸縮性、防水はき口寸法(cm)16.7靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする