曜日別特売
1566-S ケミソフトスマホ対応 アトム 46117936

1566-S ケミソフトスマホ対応 アトム 46117936
1566-S ケミソフトスマホ対応 アトム 46117936
1566-S ケミソフトスマホ対応 アトム 46117936
1566-S ケミソフトスマホ対応 アトム 46117936
1566-S ケミソフトスマホ対応 アトム 46117936

ケミソフトスマホ対応

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズS
全長(mm)220
内容量1双注文コード46117936品番1566-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ナイロン18ゲージ網みの手袋を使用した薄くて素手感覚で使用できる手袋です。
掌に軽くてフィット感抜群のウレタンコーティング。
ウレタンゴムに加工をしており、全指でタッチパネル操作が可能です。
汚れが目立ちにくい暗色加工となっています。

用途指先の細かな作業全般。流通作業、農作業、軽作業など。材質手袋:ナイロン、すべり止め:ポリウレタン全長(mm)220サイズS質量(g)23機能タッチパネル対応、フィット性、軽量中指長(cm)75手の平幅(cm)8ゲージ数18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
461179361566-S806137441670-S1566-S タッチワーク18 アトム 80613744タッチワーク18アトム1双
199
税込219
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: 糊付け作業
製造業

2日使用しただけでウレタンコートが剥がれました。
あまりグリップ力もなく、かといってその分スマホがきちんと反応するかと言えばこれまた微妙……
質の良くない商品だと思います、ご注意ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする