曜日別特売
1751-100-M ニトリル極薄手袋100枚入 アトム 46118024

1751-100-M ニトリル極薄手袋100枚入 アトム 46118024
1751-100-M ニトリル極薄手袋100枚入 アトム 46118024
1751-100-M ニトリル極薄手袋100枚入 アトム 46118024

ニトリル極薄手袋100枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズM
中指長(cm)8
手の平幅(cm)9.5
内容量1箱(100枚)注文コード46118024品番1751-100-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

油に強く、耐突き刺しに優れるニトリルゴム製の極薄手袋です。
素手感覚で使用でき、長時間の着用でも疲れにくいです。
パウダーフリーなので、衛生的にご利用いただけます。
業務用に最適な100枚入りで、保管のしやすいボックスタイプです。
ボックス開け口は、手首部から取り出しできるよう楕円形の開封口を採用。指先を素手で触れないための工夫がしてあります。

用途機械工業、自動車工業、精密作業、化学工業、水産加工、食品加工業など材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.07全長(mm)240ブルーサイズM質量(g)450中指長(cm)8手の平幅(cm)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする