※三価クロメート処理品
ダイワアドテック
D-G(90Φ)/D-G2(60Φ) 受皿ラバータイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
材質
(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SBR スチレンブタジェン合成ゴム
寸法D(mm)
M16×2.0
寸法L1(mm)
150
注文コード
46118161
品番
RSB-16-150S
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法D・寸法L1
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
受皿全体にゴムカバーを使用、中に鉄芯が入っています。
ねじ軸は回転します。
微振動の機械等に適しています。
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
24
寸法D(mm)
M16×2.0
寸法H(mm)
10
寸法I(mm)
30
寸法L1(mm)
150
寸法L2(mm)
190
材質
(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SBR スチレンブタジェン合成ゴム
耐荷重(N)
9807
表面処理
パシペート
質量(g)
560
タイプ
オールステンレス品
注意
※ラバー製品に関するご注意
ラバー樹脂のついたアジャスターボルトに関しましては、損傷致しますので、機械据付け後、引きずったりしないようにお願い致します。