ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
シューノ19 レール収納用サポート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
アイボリー
シルバー
アイボリー
ダークグレー
仕上
サポート:粉体塗装 フック部分:溶剤塗装
サポート:粉体塗装 フック部分:メッキ
サポート:粉体塗装 フック部分:溶剤塗装
長さ(mm)
800
600
800
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46118347
品番
SS2-RSF-14
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
サポート:スチール 脱落防止パーツ:ポリカ(透明)
長さ(mm)
800
色
アイボリー
板厚(mm)
(サポート)t=2.0
仕上
サポート:粉体塗装 フック部分:溶剤塗装
注意
※使用するには、レール収納本体セット「SS2-RL」が必要です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。