ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
シューノ19 木棚ブラケット(中間用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
呼び寸法(mm)
350
150
200
250
300
350
400
450
色
ダークグレー
マットシルバー
アイボリー
ダークグレー
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46118505
品番
SS2-WOB-C
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
材質
スチール
厚さ(mm)
2.6
色
ダークグレー
呼び寸法(mm)
350
仕上
溶剤塗装
注意
※1200mm以上のスパンの場合中間にシングルサポートSS2-SSF-11を入れて、中間ブラケットSS2-WOB-Cで棚を受けてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。