ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
シューノ19 木棚ブラケット落とし込みセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
呼び
250
150
200
250
300
350
400
450
色
ダークグレー
マットシルバー
アイボリー
ダークグレー
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46118654
品番
SS2-WIB-R/L
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
スチール
厚さ(mm)
t=2.6
色
ダークグレー
呼び
250
仕上
溶剤塗装
安全使用荷重(kg)
(1棚あたりの目安)47(SS2-SSF-11を使用した場合)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。