曜日別特売
SS2-HSS シューノ19 趣味収納用サポートセット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 46119004

SS2-HSS シューノ19 趣味収納用サポートセット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 46119004
SS2-HSS シューノ19 趣味収納用サポートセット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 46119004
SS2-HSS シューノ19 趣味収納用サポートセット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 46119004
SS2-HSS シューノ19 趣味収納用サポートセット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 46119004
SS2-HSS シューノ19 趣味収納用サポートセット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 46119004

シューノ19 趣味収納用サポートセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
Sアイボリー
寸法(mm)1200
内容量1個注文コード46119004品番SS2-HSS
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
セット内容サポート+サポートキャップ(2個)+キャップ取り付けビス(2本)材質サポート:スチール サポートキャップ:ABS樹脂 キャップ用ビス:ステンレス厚さ(mm)サポート板厚:t=2.0寸法(mm)1200Sアイボリー
注意
※商品図面はサイズ600のものです

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする