ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
シューノ19 趣味収納用サポートセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
Sダークグレー
Sアイボリー
Sダークグレー
寸法(mm)
1200
1200
1820
600
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46119020
品番
SS2-HSS
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
セット内容
サポート+サポートキャップ(2個)+キャップ取り付けビス(2本)
材質
サポート:スチール サポートキャップ:ABS樹脂 キャップ用ビス:ステンレス
厚さ(mm)
サポート板厚:t=2.0
寸法(mm)
1200
色
Sダークグレー
注意
※商品図面はサイズ600のものです
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。