ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
シューノ19 ハンガーブラケット内々Φ25用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
Sダークグレー
マットシルバー
Sアイボリー
Sダークグレー
寸法(mm)
300
270
300
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46119300
品番
SS2-HIB-25
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
材質
ステンレス
厚さ(mm)
t=3.0
寸法(mm)
300
色
Sダークグレー
安全荷重(kg)
(1ハンガーあたりの目安)29(SS2-SSF-11、SS0-HIB-P25を併用した場合)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。