ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
シューノ32 ハット型シングルサポート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
寸法(mm)
1(呼び名)200
600
1(呼び名)200
1820
色
Sダークグレー
Sシルバー
Sアイボリー
Sダークグレー
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46119939
品番
SS3-HSF-14
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
スチール
厚さ(mm)
t=2.0
寸法(mm)
1(呼び名)200
色
Sダークグレー
塗装
粉体塗装
注意
※商品図面はサイズ600mmのものです
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。