ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
デスク用天板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
TBホワイト
TBホワイト
TBアッシュ
TBブライト
寸法(mm)
900
700
900
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46120167
品番
SS0-TB500
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
中耐荷重:(制限荷重)15kg
材質
ゴム集成材 ウレタン塗装(全面)
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
900
色
TBホワイト
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません