ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
シューノ32 ハンガーブラケットOHΦ32用セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
Sアイボリー
マットシルバー
Sアイボリー
Sダークグレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
46120937
品番
SS3-HOB-32RL
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
スチール
厚さ(mm)
t=3.0
寸法(mm)
270
色
Sアイボリー
塗装
溶剤塗装
安全使用荷重(kg)
(1ハンガーあたりの目安)55(SS3-SSF-14、SS0-HOB-P32を使用した場合)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。