リスパック
惣菜容器 バイオカップキューブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(50枚)
注文コード
46122599
品番
004450490
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
バイオPET
色
透明
高さ(mm)
60
口径(Φmm)
147
容量(満杯)(mL)
約770
耐熱温度(℃)
60
口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)
147×147×60
底径(Φmm)
147
入数
50
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
147×60
メーカー商品コード
004450490
商品タイプ
本体