012434 Liner Lock Saw木工・合板用 BIGMAN(ビッグマン) 46122879

012434 Liner Lock Saw木工・合板用 BIGMAN(ビッグマン) 46122879
012434 Liner Lock Saw木工・合板用 BIGMAN(ビッグマン) 46122879
012434 Liner Lock Saw木工・合板用 BIGMAN(ビッグマン) 46122879
012434 Liner Lock Saw木工・合板用 BIGMAN(ビッグマン) 46122879
012434 Liner Lock Saw木工・合板用 BIGMAN(ビッグマン) 46122879
012434 Liner Lock Saw木工・合板用 BIGMAN(ビッグマン) 46122879
012434 Liner Lock Saw木工・合板用 BIGMAN(ビッグマン) 46122879
012434 Liner Lock Saw木工・合板用 BIGMAN(ビッグマン) 46122879
012434 Liner Lock Saw木工・合板用 BIGMAN(ビッグマン) 46122879
012434 Liner Lock Saw木工・合板用 BIGMAN(ビッグマン) 46122879

Liner Lock Saw木工・合板用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1丁注文コード46122879品番012434
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。
ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。
カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。
カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。
替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。

用途木工・合板用。付属品カラビナ寸法(mm)255×60×18全長(mm)255(カラビナ除く)質量(g)156タイプライナーロック刃長(mm)100ハンドル強化木(モザイク)柄長さ(mm)110ブレードサイズ(mm)木工・合板用100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする