013752 鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼 BIGMAN(ビッグマン) 46122940

013752 鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼 BIGMAN(ビッグマン) 46122940
013752 鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼 BIGMAN(ビッグマン) 46122940
013752 鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼 BIGMAN(ビッグマン) 46122940
013752 鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼 BIGMAN(ビッグマン) 46122940
013752 鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼 BIGMAN(ビッグマン) 46122940
013752 鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼 BIGMAN(ビッグマン) 46122940
013752 鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼 BIGMAN(ビッグマン) 46122940
013752 鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼 BIGMAN(ビッグマン) 46122940
013752 鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼 BIGMAN(ビッグマン) 46122940
013752 鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼 BIGMAN(ビッグマン) 46122940

鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃幅(mm)12
内容量1丁注文コード46122940品番013752
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

交換できる替刃式で作業能率がアップ。
刃が交換できる替刃式のみで連続作業やサイズ変更が可能です。
超合金を使用し特殊焼入れをしています。
刃先が薄いので食い込みが良い。

用途木材の切削作業・通し穴加工など。付属品六角棒レンチ3mm寸法(mm)225×26×26質量(g)121刃幅(mm)12材質(刃)合金鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする