BIGMAN(ビッグマン)
精密糸鋸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46123676
品番
IN-010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
木工・樹脂・銅・アルミ・薄鉄板の精密切抜き。
金・銀など貴金属の彫金に エンジニア・クラフトマン向けプロ用セットフレームの長さが調整できるので短いブレードも使えます。
用途
木工・樹脂用刃:刃厚0.24ミリΦ0.85スパイラルタイプ・前後左右全方向切断可
金・銀など貴金属用:刃厚0.24ミリ61山
真鍮・薄鉄板用:刃厚0.28ミリ50山
銅・アルミ・貝殻用:刃厚0.25ミリ46山
堅木・樹脂・鉄板用:刃厚0.24ミリ33山
(刃数はいずれも25ミリ当り)
仕様
替刃5本付
寸法(mm)
304×27×120
質量(g)
232