曜日別特売
LE-78 綿水糸10号 BIGMAN(ビッグマン) 46123798

LE-78 綿水糸10号 BIGMAN(ビッグマン) 46123798
LE-78 綿水糸10号 BIGMAN(ビッグマン) 46123798
LE-78 綿水糸10号 BIGMAN(ビッグマン) 46123798

綿水糸10号

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード46123798品番LE-78
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

自然が育んだ環境にやさしい綿使用。

用途耐久性や吸水性が高いので、荷造り用の紐やアクセサリの材料、ローストビーフやチャーシューを縛る紐としても活用いただけます。材質綿寸法(mm)155×90×30質量(g)101糸の長さ(m)約100糸の太さ(mm)約1.4(10号)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする