NNP-02 ガーデニングポーチ BIGMAN(ビッグマン) 46124008

NNP-02 ガーデニングポーチ BIGMAN(ビッグマン) 46124008
NNP-02 ガーデニングポーチ BIGMAN(ビッグマン) 46124008
NNP-02 ガーデニングポーチ BIGMAN(ビッグマン) 46124008
NNP-02 ガーデニングポーチ BIGMAN(ビッグマン) 46124008
NNP-02 ガーデニングポーチ BIGMAN(ビッグマン) 46124008

ガーデニングポーチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード46124008品番NNP-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ガーデニングをするときに道具を持ち運びやすくなる便利なガーデニングポーチ。
道具をたくさん収納しても取り出しやすく、ポケットのサイズも多数あり、様々な道具にフィットします。ポーチの4隅にD環があり、ベルトの接続位置に応じて斜め掛や、シザーケース掛、肩掛など様々なベルトの掛け方ができる。
ポーチの裏面にはベルトを通せる穴もあるので、ベルトにとおして使うこともできる。

用途家庭園芸、家庭栽培の作業を快適にする収納用品。材質ポリエステル600D寸法(mm)225×70×250質量(g)230タイプポーチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする