協和
オイルキャップ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46134821
品番
KRM-A-M20-P1.5-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
寸法A(mm)
28
寸法B(mm)
M20×1.5
寸法C(mm)
13
寸法D(mm)
21
色
赤
Oリング
P-18
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
メカニカル部品/機構部品
機構部品
グリスニップル・オイル窓
オイルポッド窓/オイル栓
オイル栓
オイルキャップ 協和
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
2
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途:
コンプレッサーのoilフィラーキャップ
株式会社山崎紙工所 様
インチサイズが多い中でミリサイズでたすかりました。
東芝コンプレッサーに適合しました。
参考になった
対象商品 :
46134821
2023-07-06
用途:
コンプレッサーのオイルキャップ
古い東芝のTOSCONに使用。メーカーで部品終売しているので良かった。
参考になった
2人
が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります
オイルポッド窓
オイル栓
シェアする
マイページ