KRM-B30 オイル栓 KRM-B型 協和 46135241

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイル栓 KRM-B型

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)19
取付穴径(Φmm)30
内容量1個注文コード46135241品番KRM-B30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

ネジ加工のいらないオイルキャップです。

用途注油口兼空気口のキャップにトラスコ品番817-9392材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)19質量(g)12方式押し込み式外径(Φmm)40耐熱温度(℃)100取付穴径(Φmm)30
注意
※シンナー等の有機溶剤にはご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46135214
2023-07-04
用途: 農機具のギアオイル栓紛失交換
製造業

農機具のギアオイル栓が紛失してしまい、探していたところモノタロウで売っていました。サイズもぴったりで、満足しています。

4が参考にしています
対象商品 : 46135241
2022-12-28
用途: 修繕時使用
株式会社高生工業所製造業

機械修理をしていて空気穴?がナイものが欲しかったのですが、見つけられず空気穴のあるこちらでなんとか落ち着きました。
空気穴を塞いで使用することになったようです。

対象商品 : 46135232
2021-08-19
用途: 動力噴霧器に使用
i-companyサービス業

古い機械で部品がなく探してました。もう1種類と一緒に買いました。在って良かったです。

対象商品 : 46135214
2020-05-31
用途: トラクターのチェーンケースのオイル栓
農・林・水産業

残念ながらB17では小さくてB20では大きすぎて使用できず。

対象商品 : 46135205
2013-03-29
用途: 割れたオイルキャップの交換

はからずも純正品と全く同じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする