曜日別特売
KLL-200-M10 パイプ式オイルゲージ 協和 46137183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプ式オイルゲージ

(2件のレビュー)
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個形状L型注文コード46137183品番KLL-200-M10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
耐熱温度(℃)90形状L型公差A:±0.50シリーズKLL寸法A(mm)200ねじ寸法D:M10×1.50寸法B(mm)220寸法C(mm)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-12
用途: 押出機CCWの液面計が割れってしまい、その取り換え用に
株式会社ハイケム東京研究所 製造業

Mサイズ明記ですので、業者に依頼せず簡単に交換できました。透明で、液面が見やすいです。

対象商品 : 46137287
2018-12-12
用途: 工作機械の油圧用のレベルゲージの交換用に使用
製造業

以前は。LかRのゲージ面での違いにより発注が区別出来ていたのですが今回は注文時に其の選択が出来ず不便です。発注後の納期が長いのも不便でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする