腰壁用ニューモール材

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード46140519品番KKM3182
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
セット内容5本/ケースゼリー状瞬間接着剤1本(10g)材質塩化ビニル長さ(mm)2000幅(mm)16厚さ(mm)4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする