曜日別特売
KB-35-HL 丸型打込式オイルゲージ 協和 46141006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KB-35-HL 丸型打込式オイルゲージ 協和 46141006
KB-35-HL 丸型打込式オイルゲージ 協和 46141006

丸型打込式オイルゲージ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様打ち込み式、H・L線入タイプ、ツバなしトラスコ品番817-9383注文コード46141006品番KB-35-HL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。

耐熱温度(℃)90形状丸形仕様打ち込み式、H・L線入タイプ、ツバなしトラスコ品番817-9383厚さ(mm)8質量(g)6外径(Φmm)35.15取付穴径(Φmm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46140997
2023-01-28
用途: デンゲン真空ポンプ  cs-787 ゲージ漏れ修理

メーカー廃番で こちらにたどり着きました 取付内径確認
 ドライヤーと小さな-ドライバーで外し 新品に油をスプレー缶のプラキャップをあてハンマーで挿入 初めてでも取付できました

1が参考にしています
対象商品 : 46140945
2023-01-20
用途: エアコンのバキュームポンプのレベルゲージとして
専門学校千葉県自動車大学校

ロビネアのバキュームポンプにピッタリサイズで問題なく使用しています。

対象商品 : 46140997
2022-08-09
用途: 機械 オイルゲージ
自動車・二輪車・自転車関連業

古くて窓からオイル漏れ、交換してオイル漏れなし。気分よく仕事できる。

対象商品 : 46141112
2021-05-27
用途: 真空ポンプの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ロベニアの真空ポンプのオイルレベルゲージが劣化して割れたので交換。ピッタリ入ってきれいに修理できた。

対象商品 : 46141033
2019-06-06
用途: パワーゲートのオイルキャップ
T-オート自動車・二輪車・自転車関連業

ゲージキャップがないままでしたが、ちょうどいいサイズがあって、良かったです。早速、取り付けしました。

対象商品 : 46141067
2017-07-25
用途: 富士コンプレッサー5馬力に使用。
ハセガワ

オイル交換の際に交換しました。視認性が良く、安価で満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 46141112
2016-10-27
用途: 真空ポンプのオイルゲージ交換
TACサービス電気・ガス・熱供給・水道業

ROBINAIR・ロビネア製の真空ポンプのオイルゲージからオイル洩れがあり、ゲージを外すとゲージがボロボロに破損しました。
タスコに問い合わせても、型式不明では分からないと言われ、ポンプの買い替えを検討していましたが、ポンプのゲージ穴が20Φだったので、取り付けられれば儲けものと思い購入。
少しキツかったが、オイルを塗って挿入。完璧にポンプが復活しました。
同業者にも伝えます。

3が参考にしています
対象商品 : 46141033
2016-05-02
用途: 機械修理

ある機械の純正品として使用している商品で値段も安価で助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする