曜日別特売
NSS813A5S 東リNSステップ800 東リ 46142007

※サンプル画像

東リNSステップ800

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(7枚)幅(mm)900注文コード46142007品番NSS813A5S
参考基準価格(税別)¥39,200販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

NSシート NS800と貼り合わせ可能な、機能性に優れた階段用床材。

形状蹴込一体型幅(mm)900全長(mm)500タイプ歩行業務用/防滑性/耐候性_屋外/FloorScoreケース質量(kg)13.4(900mm幅)/18.3(1200mm幅)全厚(mm)2.5(踏み面凸部)/2(踏み面凹部)/5(段鼻凸部)段鼻形状5R(10Rは受注生産品)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする