曜日別特売
BCSL-50 バイメタルカッターロングタイプ ウイニングボアー 46143503

バイメタルカッターロングタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃先径(Φmm)50
シャンク径(Φmm)10
内容量1個注文コード46143503品番BCSL-50
参考基準価格(税別)¥7,350販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。(18Φ以上)貫通作業に最適です。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。

用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。シャンク径(Φmm)10刃先径(Φmm)50有効長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※貫通時の突抜けにご注意ください。1枚穴あけ毎に切りカスを取り除いてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする