曜日別特売
63011 ブラックテープコンベックス超コンパクトタイプ 侍BLACK 46143668

ブラックテープコンベックス超コンパクトタイプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個テープ幅(mm)19目盛仕様メートル目盛注文コード46143668品番63011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ブラックテープ+ホワイト目盛で抜群の視認性・超コンパクトボディー採用

テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別両面テープ幅(mm)19種類ロック付色(本体)金/黒RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-09
用途: ボード張り、材木寸法取り等
片山建築建設業・工事業

使い始めて直ぐに、ん?精度悪い!特にボード作業時ダメですね!あてがって寸法測るのと引っ掛けて寸法測るので数ミリくるいます!精度を求める場合はこのスケールは使えません。やっぱり高くてもタジマですね。まとめて数個買ってしまったのでどうしよう?

2023-01-23
用途: 木造建築作業、ボード張り
片山建築建設業・工事業

精度が悪い!あてて寸法取って引っ掛けて寸法移すと数ミリ誤差が出る!精度を求める場合使えない!致命的!やはりスケールはタジマか!まとめ買いして損した!

対象商品 : 46143756
2022-05-31
用途: 大工作業時
髙橋建築建設業・工事業

思っていた以上に黒が見やすくて良いです。また、コストパフォーマンスが最高ですね。

対象商品 : 46143713
2022-08-03
用途: 測量
その他業種

軽くてコンパクトなので、オートストップがついていれば最高。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする