曜日別特売
TTN3134 ルースレイ50NW-EX 東リ 46143678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルースレイ50NW-EX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(12枚)寸法(mm)166.7×1000(四面R面取)注文コード46143678品番TTN3134
参考基準価格(税別)¥18,408販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナンス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。

材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング寸法(mm)166.7×1000(四面R面取)質量(kg)18.0/ケース品種置敷きビニル床タイル FOA全厚(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする