曜日別特売
TTN3222 ルースレイ50NW-EX 東リ 46143784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルースレイ50NW-EX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)寸法(mm)500×500(面取無)(TTN3303・TTN3304四面面取)注文コード46143784品番TTN3222
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナンス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。

材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング寸法(mm)500×500(面取無)(TTN3303・TTN3304四面面取)質量(kg)22.0/ケース品種置敷きビニル床タイル FOA全厚(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする