曜日別特売
TTN1128 ルースレイ40NW-EX 東リ 46144028

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルースレイ40NW-EX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(12枚)JIS規格JIS A 5705 ビニル系床材床タイル GB0307004注文コード46144028品番TTN1128
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ワックスメンテナンス不要。オフィスや各種施設で幅広く利用できるスタンダ-ド置敷きビニル床タイル。

材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング寸法(mm)500×500(面取無)質量(kg)21.9/ケース品種置敷きビニル床タイル FOAJIS規格JIS A 5705 ビニル系床材床タイル GB0307004全厚(mm)4
関連資料:※カタログ(0.6MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする