曜日別特売
ECT5015 イークリンNW-EX 東リ 46144299

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イークリンNW-EX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(14枚)寸法(mm)450×450(面取無)注文コード46144299品番ECT5015
参考基準価格(税別)¥17,290販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ワックスを凌ぐ防汚性を実現し、 美観維持が簡易な高意匠タイル。

材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング寸法(mm)450×450(面取無)質量(kg)15.0/ケース品種複層ビニル床タイル FT全厚(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする