曜日別特売
ECT5018 イークリンNW-EX 東リ 46144326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イークリンNW-EX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)寸法(mm)600×600(四面R面取)注文コード46144326品番ECT5018
参考基準価格(税別)¥23,040販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ワックスを凌ぐ防汚性を実現し、 美観維持が簡易な高意匠タイル。

材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング寸法(mm)600×600(四面R面取)質量(kg)18.4/ケース品種複層ビニル床タイル FT全厚(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする