曜日別特売
PST3141 ロイヤルストーン 東リ 46145254

※サンプル画像

PST3141 ロイヤルストーン 東リ 46145254
PST3141 ロイヤルストーン 東リ 46145254

ロイヤルストーン

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(14枚)寸法(mm)450×450(面取無)注文コード46145254品番PST3141
参考基準価格(税別)¥13,048販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。

材質表層透明ビニル層(0.3mm)寸法(mm)450×450(面取無)質量(kg)14.7/ケース品種複層ビニル床タイル FT全厚(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-14
用途: トイレの床
卸売・小売業

高級感ある仕上がりが期待できます。カットするには丸いカッターが作業性が良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする