曜日別特売
PWT3232 ロイヤルウッド 東リ 46146907

※サンプル画像

PWT3232 ロイヤルウッド 東リ 46146907
PWT3232 ロイヤルウッド 東リ 46146907
PWT3232 ロイヤルウッド 東リ 46146907

ロイヤルウッド

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(20枚)寸法(mm)150×900(四面R面取)注文コード46146907品番PWT3232
参考基準価格(税別)¥12,420販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

豊富な色柄と多様なサイズ。リアルな木目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。

材質表層透明ビニル層(0.3mm)寸法(mm)150×900(四面R面取)質量(kg)14.0/ケース品種複層ビニル床タイル FT全厚(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-13
用途: 事務所床を張り替えた
製造業

クッションフロアと違って、机を少しづつ移動しながら張替えできるので、
空いてる時間に少しづつの張替えが出来た。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする